項目 | 盤式砂光機 |
交流電 | 3.4 |
皮帶SFPM | 1100 |
皮帶尺寸 | 4 x 36英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
圓盤直徑 | 6" |
光碟速度(RPM) | 1750 |
光盤表大小(英寸) | 5.5 7點¯x |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
總深度 | 18“ |
總高度 | 26“ |
總寬度 | 18“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 5 9點¯x |
表材料 | 鑄鋁 |
工作檯面 | 5.5 x 7英寸 |
UPC | 190735268674 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 19.44 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 34.04 |
HS代碼 | 8465930030 |