項目 | 皮帶/光盤砂光機 |
交流電 | 3.5 |
皮帶長度 | 42“ |
皮帶SFPM | 4400 |
皮帶尺寸 | 2 x 42和1 x 42英寸 |
皮帶速度 | 第4480章 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到90年 |
皮帶寬度 | 2" |
兼容材料 | 金屬、塑料、木材 |
圓盤直徑 | 6" |
光碟速度(RPM) | 3500 |
光碟工作台尺寸 | 5 1 / 2“×8 1 / 4” |
光盤表大小(英寸) | 5-1/2 x 8-1/4 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 0 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/2 |
HP | 惠普0.3 |
Hz | 60 |
最大限度。 圓盤工作台傾斜角度 | 45度 |
安裝位置 | 台式 |
總深度 | 14-1 / 2“ |
總高度 | 23“ |
總寬度 | 13“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 6 5/8 × 16 7/8 |
能量源 | 有線 |
產品數據表 | 代頓-6y945.pdf |
表材料 | 鑄鋁 |
工作檯面 | 6-3 / 4 x 9英寸 |
刀具高度 | 23“ |
刀具寬度 | 13“ |
UPC | 190735373736 |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 6" |
輪速 | 3590RPM |
船重(kg) | 16.47 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8465930030 |
原產地 | CN |
A. Dayton 6Y945 砂帶和盤式砂光機裝置的砂盤最高速度為 3500 rpm,砂帶的最高速度為 4400 SFPM。
A. 磨盤前的工作台可傾斜 45 度,而帶頭工作台不傾斜,但可調節進出以實現平整、斜接或成角度的表面處理。
A. 用戶應使用安全眼鏡/面罩/護目鏡來保護自己的面部或眼睛,並使用手套、圍裙、安全鞋、呼吸面罩和聽力保護裝置,以防止飛沫、噪音和工具意外掉落。
A. 可以通過調節跟踪旋鈕來對齊砂帶,確保其運行在滾筒的中心。
A. 定期清除機器上的灰塵和碎屑,根據需要潤滑運動部件並檢查皮帶是否磨損。
A. 是的,由代頓提供55MJ89, 49G990 和 55MJ88 帶式/盤式砂光機具有鑄鐵工作台材料。