項目 | 盤式砂光機 |
交流電 | 8.0 |
皮帶SFPM | 2400 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
圓盤直徑 | 9" |
光碟速度(RPM) | 3100 |
光盤表大小(英寸) | 7 10點¯x |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
總深度 | 21“ |
總高度 | 32“ |
總寬度 | 21“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 6 x 13-1 / 2 |
產品數據表 | 代頓-35gw71.pdf |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 7 x 10英寸 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 44.45 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8465930030 |