項目 | 手動鼓泵 |
動作類型 | 活塞 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | 聚丙烯 |
轉接器類型 | 鼓 |
出料管長度 | 7-1 / 2“ |
排放管出口內徑尺寸 | 5機構/ 8“ |
排放管出口外徑尺寸 | 3機構/ 4“ |
排放管材 | 鐵件 |
適用於 | 5、15、30和55加侖。 鼓 |
外殼材質 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1-13 / 32英寸ID,1-1 / 2英寸外徑 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 黏度 | 2000個SSU |
已計量 | 是 |
每衝程盎司 | 4年到22年 |
出口尺寸 | 21/32“內徑,3/4”外徑 |
總長度 | 43“ |
活塞材質 | 聚乙烯 |
泵體材料 | 鐵件 |
密封材料 | 填料壓蓋,可修復 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 35“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 2“ |
接液材料 | 鋼、聚乙烯 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 轉接器類型 | 適用於 | 進水口尺寸 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | 聚丙烯 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣2,086元 | ||
2盧克1 | 尼龍 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣2,931元 | ||
2盧克2 | 鋁 | 2英寸塞 | - | 3 / 4“NPT | - | 122學位F. | - | - | 新台幣14,354元 | ||
2歲 | 聚丙烯 | 螺紋的 | 1升瓶 | 1" | - | 140學位F. | - | 176學位F. | 新台幣853元 | ||
2歲 | PVC | ung | 55加侖 鼓 | 1" | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣2,055元 | ||
38Y789 | 聚乙烯 | 1-1 / 2英寸桶 | 5加侖提桶 | 9機構/ 16“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣182元 | ||
38Y790 | 玻璃填充聚丙烯 | 2英寸塞 | 15至55加侖 鼓 | 3機構/ 4“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣5,453元 |