得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 52100鉻鋼 |
軸承類型 | 球 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
動載能力 | 2876磅。 |
完 | 與機身相同顏色 |
外殼材質 | 我們的乳膠 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
螺栓數 | 0 |
外直徑。 | 2-17 / 32“ |
總高度 | 1 7機構/ 32“ |
總長度 | 2 17機構/ 32“ |
總寬度 | 2 17機構/ 32“ |
靜載能力 | 1493磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至200度 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8483208040 |
原產地 | CN |
型號 | 尺寸D | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 尺寸F | 動載能力 | 完 | 外殼材質 | 鎖定方式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,630元 | |
3CUR2 | - | 7機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,579元 | |
3FCN1 | - | 21機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | - | 4382磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣3,434元 | |
3FCN2 | 27機構/ 64“ | 27機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 1.156“ | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣1,316元 | |
3FCN3 | 27機構/ 64“ | 27機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 1.156“ | 2146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣1,841元 | |
3FCN4 | 13機構/ 32“ | 13機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 1-19 / 64“ | 2876磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,059元 | |
3FCN5 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7機構/ 16“ | 1-19 / 64“ | 3146磅。 | 繪 | 鑄鐵 | 緊定螺釘 | 新台幣2,174元 |