項目 | 更換鼓泵管 |
排放管出口內徑尺寸 | 3機構/ 4“ |
排放管出口外徑尺寸 | 1" |
排放管材 | 鐵氟龍 |
適用於 | 55加侖桶 |
GPM | 24 |
身高 | 40.25“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
最高 石油GPM | 18 |
最高 水的GPM | 24 |
最高 液體溫度 | 200學位F. |
最高 溫度 | 200學位F. |
最高 黏度 | 750 CPS |
最大頭 | 36英尺 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 4" |
泵體材料 | 不銹鋼 |
密封材料 | 無密封帶蒸氣屏障 |
吸管長度 | 35-1 / 2“ |
接液材料 | 316不銹鋼,鋁,PTFE |
船重(kg) | 4.69 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8413919080 |
原產地 | IN |