項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 4.5 |
制動 | 直流盤 |
容量 | 4400磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 過載滑移 |
顏色 | 藍色 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 按鈕吊墜 |
控制線 | 12至22英尺 |
完 | 粉末塗層 |
房屋深度 | 9-13 / 16“ |
外殼長度 | 26.375“ |
外殼寬度 | 13 11機構/ 16“ |
Hz | 60 |
電梯 | 26英尺 |
提升速度 | 0至20 fpm |
負載能力 | 4000磅。 |
潤滑 | 長達10年的免費維護。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 23.5“ |
電機功率 | 2.95 |
速度數 | 2 |
段落 | 3 |
ev繞 | 2 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 480 |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | DE |
型號 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 低電壓時的電流 | 容量 | 電機功率 | ev繞 | 電壓 | 房屋深度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直流Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 | 13.875“ | 1.35 | 275磅。 | 0.3 | 1 | 460 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 新台幣98,175元 | |
直流Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 | 13.875“ | 2.9 | 275磅。 | 0.3 | 1 | 230 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 新台幣98,175元 | |
直流Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 | 13.875“ | 1.2 | 275磅。 | 0.3 | 1 | 575 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 新台幣98,175元 | |
直流Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 | 13.875“ | 1.55 | 550磅。 | 0.48 | 1 | 460 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 新台幣105,008元 | |
直流Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 | 15-11 / 16“ | 2.5 | 1100磅。 | 0.66 | 1 | 460 | 8-5 / 16“ | 18 5機構/ 16“ | 新台幣122,346元 | |
直流Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 19-5 / 16“ | 2.25 | 2200磅。 | 1.2 | 1 | 460 | 9-13 / 16“ | 20 11機構/ 16“ | 新台幣144,057元 | |
直流Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 23.5“ | 6.1 | 4400磅。 | 2.4 | 2 | 460 | 9-13 / 16“ | 22.625“ | 新台幣196,337元 |