項目 | 擠壓動作夾 |
容納量 | 800磅。 |
顎深 | 1.25“ |
顎開口 | 90度 |
鉗口寬度 | 1.78“ |
鎖定機制 | 擰緊 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 8.280“ |
產品數據表 | destaco-325.pdf |
主軸 | 六角頭螺栓 |
螺紋尺寸 | M12 |
類別 | 擠壓動作,SS |
UPC | 044861259405 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TH |
Destaco 325-SS 擠壓不銹鋼夾具設計用於固定製造和汽車設施中的工件。 這種擠壓式夾具適合在高工作負載環境中快速靈活地夾緊。 這款壓緊夾具非常適合模製操作和檢查蓋子、門和蓋子的閉合情況。 它採用不銹鋼結構,具有高衝擊強度,並最大限度地減少高磨損條件和戶外環境下的磨損。 這款擠壓作用不銹鋼夾具具有可擺動至 90 度的活動鉗口,完全不礙事,可輕鬆夾緊各種尺寸的工件。 該夾具的金屬手柄具有易於握持的絕緣塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適性和安全性。 為了將夾爪調整到各種工件,它具有六角頭式主軸,可以在現場輕鬆調整。 該夾具設計用於通過將底座的頂部或前部焊接到容器或蓋子上來進行連接。
答:是的,除了 Destaco 325-SS 擠壓鉗夾(帶單可調軸)之外, Destaco 462-2 夾具 也可提供雙可調主軸。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾具,適用於各種應用,包括汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和裝配操作。
答:一些擠壓式夾具,例如 Destaco 325-SS,具有 90 度開口鉗口和單手柄佈置。 用戶可以向後拉手柄,從而使下巴向後移動 90 度。 然後可以將夾具引導到工件上,並且可以通過向前移動手柄將鉗口移回原位。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 夾具是應用靈活的工具,可將工件牢固地固定在其位置以進行臨時操作。 它們用於一系列應用,如家具製造、金屬加工、建築、木工和焊接。
產品 | 型號 | 容納量 | 材料 | 顎開口 | 顎深 | 鉗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 800磅。 | 鐵件 | 90度 | 1.25“ | 1.78“ | 新台幣2,083元 |