DESTACO 鉗夾 也稱為擠壓式夾具; 閉合時自動鎖緊,夾緊快速靈活。 採用適合單手操作的 Destaco 扳機釋放機構,並提供碳鋼和鍛造合金鋼材料
也稱為擠壓式夾具; 閉合時自動鎖緊,夾緊快速靈活。 採用適合單手操作的 Destaco 扳機釋放機構,並提供碳鋼和鍛造合金鋼材料
425、435 系列擠壓鉗夾
424、441 系列擠壓鉗夾
Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾,也稱為鉗夾或便攜式夾鉗,設計用於在汽車、航空航天以及食品和包裝設施中將單個/多個工件固定在一起。 擠壓鉗夾非常適合在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 這些中等負載、擠壓作用的夾具採用鍛造合金鋼結構,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的特點。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。 Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有雙向扳機釋放機構,可輕鬆單手操作。 這些夾具單元進一步與六角頭主軸集成,以實現最大程度的夾緊,並且能夠承受高達 275 磅的負載。Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定機構,當兩個夾具手柄都被緊緊擠壓時,該機構就會接合反對中心地位。
Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾,也稱為鉗夾或便攜式夾鉗,設計用於在汽車、航空航天以及食品和包裝設施中將單個/多個工件固定在一起。 擠壓鉗夾非常適合在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 這些中等負載、擠壓作用的夾具採用鍛造合金鋼結構,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的特點。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。 Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有雙向扳機釋放機構,可輕鬆單手操作。 這些夾具單元進一步與六角頭主軸集成,以實現最大程度的夾緊,並且能夠承受高達 275 磅的負載。Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定機構,當兩個夾具手柄都被緊緊擠壓時,該機構就會接合反對中心地位。
460/480 系列擠壓鉗夾
Destaco 460 和 480 系列擠壓鉗夾是便攜式機器夾具,專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件固定應用而設計。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及螺紋工件固定主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 它們配有雙向扳機釋放裝置,可以更快、更輕鬆地打開夾具。 它們適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 1200 磅的負載。它們專為最惡劣的環境而設計,適合旋轉模具的分型線夾緊。 這些拉動閂鎖夾配有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。
Destaco 460 和 480 系列擠壓鉗夾是便攜式機器夾具,專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件固定應用而設計。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及螺紋工件固定主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 它們配有雙向扳機釋放裝置,可以更快、更輕鬆地打開夾具。 它們適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 1200 磅的負載。它們專為最惡劣的環境而設計,適合旋轉模具的分型線夾緊。 這些拉動閂鎖夾配有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。
325系列擠壓鉗鉗
Destaco 325 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定係統,當一個或兩個手柄壓在中心位置時,可提供擠壓動作。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 800 磅(362.87 公斤)的負載。
Destaco 325 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定係統,當一個或兩個手柄壓在中心位置時,可提供擠壓動作。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 800 磅(362.87 公斤)的負載。
345系列擠壓鉗鉗
Destaco 345 系列擠壓式鉗夾具有碳鋼主體,總長度為 10.86 英寸(27.584 厘米),可通過螺栓或焊接到固定裝置上。 這些 Destaco 肘節夾配有 M10 旋轉腳軸。
Destaco 345 系列擠壓式鉗夾具有碳鋼主體,總長度為 10.86 英寸(27.584 厘米),可通過螺栓或焊接到固定裝置上。 這些 Destaco 肘節夾配有 M10 旋轉腳軸。
擠壓鉗夾,氯丁橡膠軸,鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
431 | AJ8BDL | NT$2,289 |
標準與批准
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
常问问题解答
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
哪種潤滑脂最適合重建 Destaco 夾具?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
如何為我的應用選擇合適的 460/480 系列鉗夾?
需要考慮的主要因素包括夾緊能力、喉部深度、材料和結構、夾緊力、易用性、鉗口配置和可調節性。
345 系列擠壓鉗的夾緊能力是多少?
擠壓鉗夾的夾緊能力為 800 磅。
哪些功能增強了這些 425、435 系列鉗夾的可用性?
這些擠壓動作鉗夾具有雙向觸發釋放機構,可輕鬆單手操作,從而在各種應用中提高效率和便利性。