項目 | 擠壓動作夾 |
容納量 | 200磅。 |
顎深 | 1.08“ |
鉗口寬度 | 1" |
鎖定機制 | 擰緊 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 夾緊厚度 | 16mm |
總長度 | 4.630“ |
產品數據表 | destaco-424.pdf |
主軸 | 沒有 |
螺紋尺寸 | M6 |
類別 | 擠壓動作 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TH |
Destaco 424 擠壓式鉗子夾具,也稱為鉗子夾具或便攜式夾具,設計用於在汽車、塑料成型、航空航天以及食品和包裝設施中將單個/多個工件固定在一起。 擠壓鉗夾非常適合在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 該擠壓夾具採用經過熱處理的合金鋼結構,可確保耐用性並在惡劣的工業條件下提供高耐磨性。 其緊湊的設計可以在狹窄的位置輕鬆夾緊。 Destaco 424 擠壓鉗夾配有可調節氯丁橡膠主軸,可輕鬆調節以夾緊不同尺寸的工件。 該夾具的金屬手柄具有易於握持的絕緣塑料手柄,可確保用戶長時間使用時的舒適性和安全性。 Destaco 424 系列夾具 還提供雙可調主軸變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了 Destaco 424 擠壓鉗夾(帶單可調軸)之外, Destaco 462-2 夾具 也可提供雙可調主軸。
A. 夾具是應用靈活的工具,用於將工件牢固地固定在其位置以進行臨時操作。 它們用於一系列應用,如家具製造、金屬加工、建築、木工和焊接操作。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 的常規手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾具,適用於各種應用,包括汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和裝配操作。
A. 夾持力或夾持力描述了夾持器在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:一些擠壓式鉗夾(例如 Destaco 424 夾鉗)具有鉗口式固定臂。 這些鉗口/夾臂使用手柄打開/關閉,並使用自動鎖定機構鎖定到位。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。