項目 | 擠壓動作夾 |
容納量 | 200磅。 |
顎深 | 1.08“ |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 夾緊厚度 | 7.4mm |
總長度 | 4.630“ |
產品數據表 | destaco-424.pdf |
主軸 | 是 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.85 |
船長(厘米) | 11.76 |
船寬(厘米) | 1.68 |
原產地 | US |
Destaco 424-2 擠壓式手動夾具,也稱為鉗子夾具或便攜式夾具,設計用於在汽車、航空航天以及食品和包裝設施中將單個/多個工件固定在一起。 當無法永久夾緊時,它用於替代緊固件。 這款擠壓鉗非常適合在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 這款中型擠壓夾具採用鍛造合金鋼結構,具有結構剛性和外露表面耐腐蝕的特點。 Destaco 424-2 夾具經過加工,具有嚴格的公差,適合工件製造和維修任務中需要高精度夾緊的應用。 Destaco 424-2 擠壓鉗夾配有雙向扳機釋放機構,可實現輕鬆靈活的單手操作。 該夾具單元配備了兩個可調節氯丁橡膠軸,可實現最大夾緊力,能夠承受高達 200 磅的負載。Destaco 424-2 擠壓動作夾具的鉗口之間有 1 英寸距離,並配有自動鎖定機構,當兩個夾緊手柄都緊緊地擠壓在中心位置。
Destaco 424-2 擠壓夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和組裝操作等應用。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾鉗,用於各種應用,包括塑料注射成型、焊接和組裝。 它們是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與氣動直線夾具不同,Destaco 的常規手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。