項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 103度 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 5.83“ |
開放 | 103度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-807-u.pdf |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 23.7 |
船寬(厘米) | 5.23 |
原產地 | US |
Destaco 807-S-LC 氣動肘節夾是一種替換夾,當 Destaco 807-S 和 807-SE 型號停止正常運行或過時時,可與這些型號一起使用。 它非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊、固定和測試、組裝和焊接應用。 該夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位,並且可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用。 該氣動肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 Destaco 807-S-LC 氣動肘節夾配備了一個不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 該裝置完全獨立,僅需要一個壓力源以保證安全。 此外,它還採用封閉式設計,適用於骯髒的工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 Destaco 807-S-LC 氣動壓緊夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它集成了螺栓固定器,可處理高達 500 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
Destaco 807-S-LC 氣動肘節夾適用於自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業的固定、測試和輕型焊接。
Destaco 807-S-LC 氣動肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。