項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 103度 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 103度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-807-u.pdf |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 23.7 |
船寬(厘米) | 5.23 |
原產地 | US |
Destaco 807-S-RC 氣動壓緊夾具設計用於將工件固定/夾緊到位。 這款氣動肘節夾是金屬加工和木工應用中輕型裝配和焊接操作的理想選擇。 它具有堅固的夾緊桿,旨在防止工件在操作過程中滑動或移動。 該肘節夾具有內置流量控制功能的氣缸,可確保整個操作過程中順利夾緊。 其磁環活塞可實現精確的活塞位置傳感,從而確保精確夾緊。 Destaco 氣動肘節夾的法蘭底座具有兩對安裝孔和螺釘,可用於將夾鉗固定在平坦表面/工作台上。 在需要拆卸或重新定位夾具的情況下,只需使用簡單的螺絲刀擰下螺絲即可輕鬆拆卸。 Destaco 807 系列夾具 也可提供 U 型夾臂型號 Raptor Supplies.
Destaco 807-S-RC 氣動壓緊夾具適用於焊接和裝配應用中的輕型氣動夾緊操作。
答:是的,除了 Destaco 807-S-RC 實心桿式氣動夾具外,該品牌還提供 U 桿式氣動夾具(Destaco 807-U 氣動夾具).
答:Destaco 氣動壓緊肘節夾具是氣動夾具,可用於各種應用,例如焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
A. 氣動壓緊夾具,例如 Destaco 807-S-RC 夾具,具有具有活塞式配置的氣缸,空氣供應管線通過輸入端口供給到夾具氣缸。 通過調節輸入氣源實現免提夾緊操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 是的,用戶還可以選擇多種輕型和中型 氣動夾 有多種配置、樣式和結構(鋁/鋼)。
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
807-U-RC | 新台幣2,651元 | |
807-S-液相色譜 | 新台幣4,066元 | |
807-U-LC | 新台幣3,989元 |