Destaco 807-U-RC 是 807-U 的替代氣動壓緊夾具。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 Destaco 807-U-RC 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 適用於重複生產作業中的快速裝夾。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 Destaco 807-U-RC 夾具由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 該 Destaco 氣動夾具配備了一個不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證用戶安全。 該氣動壓緊夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它採用封閉式設計,適用於骯髒的工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 它配備了螺栓固定器,可處理高達 375 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
用途:
Destaco 807-U-RC 氣動壓緊夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車和食品行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位應用等應用。包裝行業。
功能
- Destaco 807-U-RC 氣動壓緊夾具配備磁環活塞,可實現精確的位置傳感。
- 它集成了內置流量控制,可實現不受限制的氣流和平穩運行。
- 這種氣動壓緊夾具具有一個槓桿,可將氣動壓力施加到夾頭上。
- Destaco 807-U-RC 替換氣動夾具與 U 形夾臂集成,用於連接臂延伸件。
- 這些型號的傳感器可以容納圓形或 T 形槽傳感器。
兼容配件:
- Destaco 807CYL 替換氣缸組件:它旨在替換有故障的氣缸,以防舊氣缸磨損或有缺陷。
- Destaco 507107:該法蘭墊圈與 Destaco 807-U-RC 氣動壓緊夾一起使用,用於在夾緊過程中保持足夠的負載來擰緊法蘭的墊片和螺栓。 該法蘭墊圈由鋼製成,可提供結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。
標準和批准:
- Destaco 807-U-RC 替換型氣動肘節夾按照 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準製造,可確保環境健康和安全以及夾鉗的高效性能。
安裝方式:
- Destaco 807-U-RC 氣動肘節夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。
經常問的問題:
Q. 是否有任何高溫氣動夾具可用於 Raptor Supplies?
A.是的,我們也銷售高溫氣動夾具。 瀏覽我們的產品目錄時,只需在型號末尾(在 URL 中)添加 -HT
Destaco 氣動夾具。 例:
807-U-HT 是 Destaco 的高溫變體
807-U氣動夾具.
問:什麼是氣動夾具?
答:Destaco 氣動夾具是便攜式肘節夾具,非常適合在連續生產操作中快速夾緊。
問:氣動夾具如何工作?
A. Destaco 氣動壓緊夾具利用氣動氣缸進行臨時固定。
問:Destaco 鉗式傳感器防水嗎?
答:Destaco 電感式傳感器按照 IP65 標准設計,可免受灰塵、大雨和強力水流的影響。
問:重建 Destaco 夾具時建議使用哪種潤滑脂?
A. 每當您處理氣缸密封件時,我們建議您使用 Magnalube G。在處理該品牌的機械夾具時,建議使用聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC。
問:如何測量肘節夾?
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
問:就夾具而言,夾持能力是什麼意思?
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
問:如何使用肘節夾?
A. 為了使夾板與工件接合,使用者可能需要向下推動槓桿。 之後,夾具將自動鎖定。 這意味著在拉起控制桿之前工件不會被釋放。
Q. 夾緊壓力是什麼意思?
A. 在開始應用之前,肘節夾的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。