項目 | 氣動壓緊鉗 |
油缸高度 | 25mm |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鋁,鋼臂 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 120 |
最大。 扭力 | 55 磅英尺。 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
產品數據表 | destaco-82l2g-2030000.pdf |
類別 | 帶傳感器 |
船重(kg) | 1.18 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 82L2G-203B800 氣動動力夾具設計用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的各種夾緊、抓取、張緊和定位應用,適合牢固地定位和固定物品。 該夾具具有輕質鋁製主體,可減少操作員疲勞,鋼臂可提高強度和耐用性。 封閉式氣動夾具經過精密設計,專門用於需要卓越夾緊力的惡劣焊接環境。 該夾具還在樞軸點處集成了硬化鉚釘和襯套,以固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置,並且它可在 120 psi 的最大夾臂壓力下運行,提供 55 磅的保持扭矩。氣缸帶有一個用於連接壓縮空氣源的輸入端口,並配有獲得專利的 Toggle Lock Plus 機構,如果檢測到壓力突然下降或軟管斷開,可將夾鉗鎖定在固定位置。 Toggle Lock Plus 安全功能還可確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 它配有水平 U 形夾臂(位於中心以牢固夾緊)並包括用於位置傳感的傳感器。 Destaco 82L2G-203B800 氣動動力夾具可在 -600 至 14 華氏度的溫度範圍內處理最大 195 磅的負載,並且可以輕鬆地從正面或背面安裝在表面上。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式和實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
A. 最重要的考慮因素是您要夾緊的組件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及您需要在夾具周圍進行何種接觸。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,則顯然需要一個較小的夾具。 其次,需要考慮支點與夾臂長度之間的距離以及工裝的重量。 此外,用戶還必須考慮您需要夾具施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們適用於由於空間限制(不可能手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
答:是的,Destaco 還提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
產品 | 型號 | 類別 | 最大。 扭力 | 容納量 | 最高 輸入氣壓(PSI) | 油缸高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82L2G-2030000 | 無傳感器 | 55 磅英尺。 | 600磅。 | 120 | 25mm | 新台幣27,994元 | ||
82L4N-26300H0B | - | 380 磅英尺。 | 2000磅。 | - | 40mm | 新台幣50,061元 |