項目 | 氣動壓緊鉗 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 180度 |
油缸高度 | 40mm |
容納量 | 2000磅。 |
最大。 扭力 | 380 磅英尺。 |
安裝方向 | 直式 |
開放 | 180度 |
端口大小 | 1 / 4-18 NPT |
產品數據表 | destaco-82l4g-2030000.pdf |
船重(kg) | 1.88 |
原產地 | US |
Destaco 82L4N-26300H0B 氣動夾具或氣動動力夾具非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業中的定位、固定、夾緊和張緊金屬板材等各種應用。 封閉式氣動夾具經過精密設計,適用於需要卓越夾緊力的惡劣焊接環境。 此外,該夾具還在樞軸點處與硬化鉚釘和襯套集成在一起,以固定、旋轉和移動車把以完成所需的工作。 該氣動動力夾具具有一個實心桿,可提供 180 度的張開角度,能夠承受高達 2000 磅的負載。它具有一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源,並配有獲得專利的 Toggle Lock Plus如果檢測到軟管斷開或壓力突然下降,用於將夾具鎖定在固定位置的機構。 Toggle Lock Plus 安全功能還可確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 它還配備了一個水平U形夾臂(位於中心以牢固夾緊)。 Destaco 82L4N-26300H0B 氣動動力夾具還配有用於手動操作的手柄,並在後部、前部和側面提供安裝區域,以便輕鬆、安全地安裝。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們非常適合由於空間限制(無法手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
產品 | 型號 | 類別 | 最大。 扭力 | 容納量 | 最高 輸入氣壓(PSI) | 油缸高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82L2G-2030000 | 無傳感器 | 55 磅英尺。 | 600磅。 | 120 | 25mm | 新台幣27,994元 | ||
82L2G-203B800 | 帶傳感器 | 55 磅英尺。 | 600磅。 | 120 | 25mm | 新台幣38,417元 |