DESTACO 82L-2 系列氣動壓緊夾鉗
Destaco 82L-2 系列氣動壓緊夾具用於製造和自動化應用,以將工件牢固地固定到位。 它們確保精確定位,提高加工精度和工人安全。
次數 | 型號 | 類別 | 最大。 扭力 | 容納量 | 最高 輸入氣壓(PSI) | 油缸高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82L4N-26300H0B | - | 380 磅英尺。 | 2000磅。 | - | 40mm | NT$50,061 | |
B | 82L2G-2030000 | 無傳感器 | 55 磅英尺。 | 600磅。 | 120 | 25mm | NT$27,994 | |
C | 82L2G-203B800 | 帶傳感器 | 55 磅英尺。 | 600磅。 | 120 | 25mm | NT$38,417 |
82L-2 系列氣動壓緊夾具
Destaco 82L-2 系列氣動壓緊夾具可在加工、焊接和切割過程中將工件牢固地固定到位。 這些夾具使用氣動壓力來施加受控且一致的夾持力,防止移動並確保組件準確且可重複的定位。 這些 Destaco 82L-2 系列夾具在提高生產率、最大限度地減少返工以及透過消除製造步驟中不必要的移位或移位來維持工件的品質和精度方面發揮著不可或缺的作用。 它們具有肘節鎖定機構,可確保安全可靠的夾緊,以牢固地夾緊工件,從而最大限度地減少加工或裝配操作期間滑動或不對中的風險。 這些氣動壓緊夾具採用封閉式設計,可保護內部組件免受碎片、損壞和外部幹擾。 它們的負載能力有 600、1596、2000 和 3360 磅。
功能
- 它們採用實心桿式設計,增強耐用性。
- 這些夾具的桿開口為 180 度。
- 它們由鋁製成,帶有鋼臂,結構堅固且輕巧。
- 這些夾具可在華氏 -14 至 195 度的寬溫度範圍內工作。
- 它們配有 1/4-18 英寸的 NPT 端口,可與各種配件和連接相容。
常问问题解答
如何清潔和維護這些氣動壓緊夾具?
- 關閉氣源。
- 用乾淨的乾布擦拭。
- 在運動部件上塗抹氣動工具油。
- 檢查是否有磨損或損壞。
- 重新連線並測試是否正常運作。
- 根據維護計劃的需要重複進行。
選擇氣動壓緊夾具時應考慮哪些因素?
- 將夾具與您的特定使用案例相符。
- 確保它提供所需的力道。
- 選擇耐用的材質。
- 選擇適合您工件的尺寸。
- 檢查與您的設定的兼容性。
- 確認它在您的空氣系統的範圍內運作。
- 保持在預算之內。
- 考慮信譽良好的製造商。
是否 Raptor Supplies 提供 Destaco 氣動肘節夾和擺動夾嗎?
尋找 Destaco 肘節夾和迴轉夾的客戶可以選擇 830 系列肘節夾 和 9500 系列旋轉夾具分別。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 微型按鈕開關
- 螺母安裝器和鑽頭固定器
- 輪胎氣門嘴蓋和延長件
- 條形門
- 熱電偶適配器
- 五金用品
- 滑輪和皮帶輪
- 空氣處理
- 風管風扇及配件
- 電線管理
- WHEELOCK PRODUCTS 多音號角
- GENERAL ELECTRIC 總線插頭斷路器
- VELVAC Gladhand 密封桶展示
- WALTER TOOLS Tiger Tec銀,硬質合金磨刀片
- BUNTING BEARINGS BNW套筒軸承,PTFE複合,滑動
- THOMAS & BETTS GUAM 系列機身/蓋子
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件製造修復接頭,墊片 x 墊片
- MASTER APPLIANCE Solderseal 系列環形端子
- BOSTON GEAR 48徑節黃銅內齒輪
- BROWNING 100 號鏈條以鋼製單 B 型最小孔徑鏈輪