項目 | 氣動擺動夾 |
臂長 | 2.36“ |
材料 | 鋁 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
產品數據表 | destaco-8jg-215-1.pdf |
螺紋尺寸 | M8 |
UPC | 094718558793 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8JG-217-1 氣動迴轉夾臂可直接安裝在該品牌的 89R32、89B30 和 89E30 系列氣動迴轉夾鉗的頂部。 它提供可變的擺動方向,即左右之間可現場調節,並且已經過數百萬次循環的測試。 該氣動擺動夾臂具有鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊中提供穩定的連接。 Destaco 8JG-217-1 氣動擺動夾臂採用輕質鋁結構,可承受惡劣的焊接環境。 它與該品牌的傳感器兼容,傳感器由安裝在氣缸活塞上的磁環激活,可在 14 至 140 華氏度的溫度下運行。 可旋轉臂能夠提供高達 360 度的自由運動臂定位,並攻絲以容納主軸配件。 該夾緊臂還可用於最大且不易疲勞的夾緊力。 它通過提供一種連接定制夾臂的方法來增強氣動擺動夾鉗的功能。 該夾臂非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業的固定、測試、焊接和汽車零件組裝。
Raptor Supplies 提供 89R系列氣動擺動夾鉗 與 Destaco 擺動夾臂兼容。
Destaco 8JG-217-1 氣動迴轉夾臂連接到氣動迴轉夾具上,允許以不同距離夾緊零件。 它提供了廣泛的功能組合,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、固定、測試和汽車零件組裝等應用。
A. 氣動擺動夾臂通過使用壓縮空氣擰緊夾子來固定物體,以防止它們移動、掉落或分離。
A. 這些氣動擺動夾臂與 德斯塔科 89R 系列 氣動擺動夾用於靈活配置。
A. 氣動擺動夾具用於夾持工件。 它們非常適合需要低夾緊力的應用。 這些夾具保持夾緊區域沒有帶子和夾緊部件,以便不受限制地裝載和卸載工件。
A. 要確定夾具是左擺型還是右擺型,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針移動的手臂是右手擺動,逆時針移動的手臂是左手擺動的變體。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。