項目 | 氣動擺動夾 |
臂長 | 2.76“ |
材料 | 鋁 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
產品數據表 | destaco-8jg-215-1.pdf |
螺紋尺寸 | M8 |
UPC | 094718558809 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8JG-218-1 氣動迴轉夾臂可直接安裝在該品牌的 89R40、89B40 和 89E40 系列氣動迴轉夾鉗的頂部。 它提供可變的擺動方向,即左右之間可現場調節,並且已經過數百萬次循環的測試。 該氣動擺動夾臂具有鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊中提供穩定的連接。 Destaco 8JG-218-1 氣動擺動夾臂採用輕質鋁結構,可承受惡劣的焊接環境,並可切換至 4 mm 或 6.5 mm x 5 mm 傳感器。 該夾緊臂還可用於最大且不易疲勞的夾緊力,並且可在 140 華氏度的最高溫度和 45 至 120 psig 的壓力下運行。 可旋轉臂能夠提供高達 360 度的自由運動臂定位,並攻絲以容納主軸配件。 它通過提供一種連接定制夾臂的方法來增強氣動擺動夾具的功能,非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業的固定、測試、焊接和汽車零件組裝。
Raptor Supplies 提供 89R系列氣動擺動夾鉗 與 Destaco 擺動夾臂兼容。
Destaco 8JG-218-1 氣動迴轉夾臂連接到氣動迴轉夾具上,允許以不同距離夾緊零件。 它提供了廣泛的功能組合,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、固定、測試和汽車零件組裝等應用。
A. 氣動擺動夾臂使用壓縮空氣來擰緊夾子,以防止它們移動、掉落或分離。
A. 這些氣動擺動夾臂與 德斯塔科 89R 系列 氣動擺動夾用於靈活配置。
A. 氣動擺動夾具用於夾持工件。 它們非常適合需要低夾緊力的應用。 這些夾具使夾緊區域沒有帶子和夾緊部件,以便不受限制地裝卸工件。
A. 要確定是選擇向左擺動還是向右擺動,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針移動的手臂是右手擺動,逆時針移動的手臂是左手擺動的變體。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。