項目 | 液位開關 |
連接尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
接觸等級 | 8A @ 120/230V 交流,30V 直流 |
外殼等級 | NEMA 4X |
所需功率 | 12 至 240V 交流/直流 |
探針長度 | 19“ |
開關類型 | DPDT |
類別 | 電容 |
UPC | 467023260819 |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 70.36 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 連接類型 | 外殼等級 | 機箱類型 | 最大。 壓力 | 所需功率 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-W-S-1-0-0-0-0 | 1 1/4", 3/4" | 核不擴散條約 | NEMA 4X | 防風雨、防爆 | 30 psig | 120V交流 | SPDT 或可選的 DPDT 快速開關 | 新台幣22,087元 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT、FNPT | NEMA 4X | 天氣證明 | 145 psig | 90 至 260V 交流、24V 直流 | 單刀雙擲 | 新台幣41,680元 | ||
L6EPB-BS-3-A | 1機構/ 8“ | 多邊核不擴散條約 | 防風雨、防爆 | - | 200 PSI | - | SPDT 快動開關 | 新台幣23,012元 |