項目 | 液位開關 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
外殼等級 | 防風雨、防爆 |
浮法材料 | 不銹鋼 |
級 | 304級 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 200度 F |
開關類型 | SPDT 快動開關 |
溫度。 範圍 | -4 度到 220 度。 F |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
A. Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect 液位開關可處理高達 200 華氏度的溫度。
答:是的,液位開關可以配置為檢測高液位和低液位,從而可以在指定範圍內控制和監測液位。
A. 液位開關具有電觸點,可以連接到控制面板、繼電器或其他電氣設備。
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 連接類型 | 外殼等級 | 機箱類型 | 最大。 壓力 | 所需功率 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-W-S-1-0-0-0-0 | 1 1/4", 3/4" | 核不擴散條約 | NEMA 4X | 防風雨、防爆 | 30 psig | 120V交流 | SPDT 或可選的 DPDT 快速開關 | 新台幣22,366元 | ||
CLS2-W11RK1-019 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | NEMA 4X | - | - | 12 至 240V 交流/直流 | DPDT | 新台幣32,956元 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT、FNPT | NEMA 4X | 天氣證明 | 145 psig | 90 至 260V 交流、24V 直流 | 單刀雙擲 | 新台幣42,194元 |