項目 | 液位開關 |
連接尺寸 | 1 1/4", 3/4" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
電氣額定值 | 15A @ 120V 交流電 |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鋁 |
外殼等級 | NEMA 4X |
機箱類型 | 防風雨、防爆 |
IP等級 | IP 66的 |
最大。 壓力 | 30 psig |
安裝方向 | 側面或頂部安裝 |
所需功率 | 120V交流 |
開關類型 | SPDT 或可選的 DPDT 快速開關 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 連接類型 | 外殼等級 | 機箱類型 | 最大。 壓力 | 所需功率 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS2-W11RK1-019 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | NEMA 4X | - | - | 12 至 240V 交流/直流 | DPDT | 新台幣32,956元 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT、FNPT | NEMA 4X | 天氣證明 | 145 psig | 90 至 260V 交流、24V 直流 | 單刀雙擲 | 新台幣42,194元 | ||
L6EPB-BS-3-A | 1機構/ 8“ | 多邊核不擴散條約 | 防風雨、防爆 | - | 200 PSI | - | SPDT 快動開關 | 新台幣25,906元 |