項目 | 空氣研磨機 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 9.5 |
CFM @滿載 | 38 |
責任 | 重 |
排氣 | 側 |
自由速度 | 12,000轉 |
磨床類型 | 輸入27 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 1.2 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 8" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 4 1/2至5英寸 |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |