項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 白色 |
硬度計 | 50A |
伸長 | 企業排放佔全球 500% |
完 | 平滑 |
總長: | 24“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -30 華氏度 |
拉伸強度 | 1200 PSI |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | FDA等級 |
UPC | 818256181141 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
380-1 / 16A | 12“ | 1機構/ 16“ | 新台幣500元 | |
380-3 / 32A | 12“ | 3機構/ 32“ | 新台幣867元 | |
380-1 / 8A | 12“ | 1機構/ 8“ | 新台幣869元 | |
380-3 / 16A | 12“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,226元 | |
380-1 / 4A | 12“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,861元 | |
380-3 / 8A | 12“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,612元 | |
380-1 / 2A | 12“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,286元 |