項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 0.75“ |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 女NPT |
UPC | 678146187536 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 轉接器類型 | 完 | 項目 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096-4S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 4500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣289元 | |
2096-6S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣393元 | |
2096-8S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.13“ | 3500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣598元 | |
2096-12S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.53“ | 3000 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣792元 | |
2096-16S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.89“ | 2500 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,350元 | |
2096-20S | NPT聯軸器 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.93“ | 2000 PSI | 女NPT轉女NPT | 新台幣1,702元 | |
2096-8 - 4S | 耦合 | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.7“ | 3500 PSI | 女NPT | 新台幣286元 |