項目 | 鐘 |
報警電流 | 34mA |
環境溫度。 範圍 | -31至150度 |
深度 | 3.344“ |
完 | 紅 |
身高 | 8" |
總長: | 8" |
安裝 | 表面 |
峰值輸出(dBA) | 86 |
類別 | 振動 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 2.15 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 安培 | 額定電流 | 聲級 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | 壁燈 | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9機構/ 16“ | 5" | 新台幣57,020元 | ||
340EX-6N5 | 壁燈 | 0.041A | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | 新台幣54,313元 | ||
435EX-6E1 | 壁燈 | 0.52A | - | - | 12 VDC | - | 6 5機構/ 16“ | 5" | 新台幣52,762元 | ||
435EX-6G1 | 壁燈 | 0.21A | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | 新台幣55,169元 | ||
438D-10N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32“ | 新台幣5,661元 | ||
438D-10N5-R | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32“ | 新台幣5,661元 | ||
438D-6N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906“ | 新台幣4,719元 |