項目 | 喇叭頻閃 |
尺寸 | 5.6“x 1.4”X 8.5“ |
燈的類型 | 氙 |
標準 | UL、ULC |
電壓 | 24 VDC |
A. Edwards Signaling WG4RF-HVMHC 喇叭/閃光燈應安裝在距離表面/地板 80 至 96 英吋的位置,如果是牆壁安裝,則應安裝在距離天花板至少 6 英吋的位置。
A. 如果兩個報警裝置都在視野內,它們必須同步閃爍。
A. 這些設備之間的最大間距不應超過 100 英尺。 此外,這些設備的位置應確保無論觀看者的方向如何,照明都必須可見。
A. 該設備安裝在牆壁/天花板上,具有坎德拉等級。 它是發光強度的基本單位。 喇叭/頻閃裝置的坎德拉等級值越高,產生的聲光報警的覆蓋範圍就越大。
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 聲級 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6536-G5 | - | - | 82dB @ 10英尺 | 24 伏/直流 | 新台幣5,133元 | ||
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | 詢價
| |
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | 詢價
| |
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | 詢價
| |
6536A-G5 | 琥珀 | - | - | - | - | 詢價
| |
6536B-G5 | 藍色 | 0.125A | - | 24VAC 50/60Hz,24VDC | - | 詢價
| |
6536G-G5 | 湖水綠 | - | - | - | - | 詢價
|