項目 | 浮球開關 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
電纜尺寸 | PG7 |
通過轉動浮子改變開關功能 | 是 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1A |
浮點數Dia。 | 25 mm |
浮法材料 | PVC |
外殼材質 | PVC |
安裝過程 | 從內部 |
安裝開始 | PG7 |
IP等級 | IP67 / IP68 |
最高 工作溫度 | 65度C |
最大限度。 開關電流 | 0.5A |
最大限度。 開關電源 | 10W |
最大限度。 開關電壓 | 48V AC / DC |
最小 工作溫度 | -10度C |
安裝類型 | Thread 低功耗物聯網 |
輸出信號 | 數字 |
耐壓性 | 3酒吧 |
推薦最小值介質密度 | 0.7克/立方厘米 |
冒口直徑 | 8 mm |
冒口長度 | 43 mm |
冒口材質 | PVC |
開關點功能 | 上升水平 |
專業技術 | 蘆葦 |
轉矩 | 2牛 |
版本 | 直行 |
型號 | 最大限度。 開關電流 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 浮點數Dia。 | 最大限度。 開關電源 | 最大限度。 開關電壓 | 最小 工作溫度 | 耐壓性 | 推薦最小值介質密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,895元 | 詢價
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,623元 | 詢價
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,409元 | 詢價
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,623元 | 詢價
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,327元 | 詢價
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,436元 | 詢價
|
201120-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,150元 | 詢價
|