項目 | 浮球開關 |
電纜尺寸 | PG7 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
安裝開始 | PG7 |
最大限度。 開關電流 | 0.5A |
最大限度。 開關電源 | 10W |
最大限度。 開關電壓 | 48V AC / DC |
推薦最小值介質密度 | 0.65克/立方厘米 |
冒口長度 | 44 mm |
冒口材質 | 聚丙烯 |
開關點功能 | 以下跌水平開盤 |
轉矩 | 2牛 |
型號 | 最大限度。 開關電流 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 浮點數Dia。 | 最大限度。 開關電源 | 最大限度。 開關電壓 | 最小 工作溫度 | 耐壓性 | 推薦最小值介質密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,895元 | 詢價
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,623元 | 詢價
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,409元 | 詢價
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,623元 | 詢價
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,327元 | 詢價
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,019元 | 詢價
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3酒吧 | 0.7克/立方厘米 | 新台幣3,436元 | 詢價
|