Enerpac Cas121 | 夾臂標準鋼 2600 磅力 | 5uwy6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ENERPAC CAS121 夾臂標準鋼 2600 磅力 | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 夾臂標準鋼 2600 磅力

有現貨
貨號: AE6TDX 型號:CAS121交叉參考:5UWY6

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,834 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目夾臂
鎖模力2600磅。
維度A3.13“
尺寸C0.7“
尺寸D0.876“到0.877”
尺寸E1.2“
尺寸F0.64“
尺寸G1.4“
尺寸H0.82“
尺寸J3/8“ -24 UNF
尺寸P2.03“
尺寸 Q3 / 8“-16
材料鐵件

送貨信息:

船重(kg) 0.39
船高(厘米)9.65
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)11.18
HS代碼8412909005
原產地US

產品型號

產品型號尺寸H鎖模力維度A尺寸J尺寸P尺寸 Q尺寸C尺寸D價錢
ENERPAC CAS21 夾臂標準鋼 500 磅力 | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5“500磅。1.6“1/4“ -58 UNF0.97“1 / 4“-200.38“0.393“到0.395”新台幣3,139元
ENERPAC CAS51 夾臂標準鋼 1250 磅力 | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62“1250磅。2.39“1/3“ -24 UNF1.58“1 / 3“-180.5“0.630“到0.631”新台幣2,448元
ENERPAC CAS121A 短擺動夾臂,2,600 磅夾緊力 | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------新台幣5,734元
ENERPAC CAS21A 短迴轉夾臂,夾緊力 500 磅 | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------新台幣4,084元
ENERPAC CAS51A 短迴轉夾臂,夾緊力 1,250 磅 | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------新台幣4,399元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ENERPAC CAS121 夾臂標準鋼 2600 磅力
新台幣3,834元 /單元