Enerpac Cas51 | 夾臂標準鋼 1250 磅力 | 5uwy5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ENERPAC CAS51 夾臂標準鋼 1250 磅力 | AE6TDW 5UWY5

ENERPAC CAS51 夾臂標準鋼 1250 磅力

有現貨
貨號:AE6TDW 型號:CAS51交叉參考:5UWY5

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,448 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目夾臂
鎖模力1250磅。
維度A2.39“
尺寸C0.5“
尺寸D0.630“到0.631”
尺寸E0.76“
尺寸F0.45“
尺寸G1"
尺寸H0.62“
尺寸J1/3“ -24 UNF
尺寸P1.58“
尺寸 Q1 / 3“-18
材料鐵件

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)2.54
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
HS代碼8412909005
原產地US

產品型號

產品型號尺寸H鎖模力維度A尺寸J尺寸P尺寸 Q尺寸C尺寸D價錢
ENERPAC CAS21 夾臂標準鋼 500 磅力 | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5“500磅。1.6“1/4“ -58 UNF0.97“1 / 4“-200.38“0.393“到0.395”新台幣3,139元
ENERPAC CAS121 夾臂標準鋼 2600 磅力 | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82“2600磅。3.13“3/8“ -24 UNF2.03“3 / 8“-160.7“0.876“到0.877”新台幣3,834元
ENERPAC CAS121A 短擺動夾臂,2,600 磅夾緊力 | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------新台幣5,766元
ENERPAC CAS21A 短迴轉夾臂,夾緊力 500 磅 | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------新台幣4,084元
ENERPAC CAS51A 短迴轉夾臂,夾緊力 1,250 磅 | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------新台幣4,469元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ENERPAC CAS51 夾臂標準鋼 1250 磅力
新台幣2,448元 /單元