項目 | 液壓機 |
容量 | 200 噸。 |
氣缸行程 | 13“ |
氣缸類型 | 雙作用,液壓返回 |
尺寸B | 38.75“ |
尺寸C | 36.75“ |
尺寸D | 10“ |
尺寸F | 64“ |
尺寸G | 9.12“ |
尺寸H | 84.63“ |
尺寸J | 86.5“ |
尺寸K | 8" |
尺寸L | 15“ |
尺寸 M | 36“ |
維度N | 125.96“ |
最大限度。 床寬 | 48“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 51“ |
分鐘。 垂直日光 | 11“ |
沖壓速度 | 22.1英寸/秒 |
產品數據表 | enerpac-ipr20075.pdf |
快速前進速度 | 3.1英寸/秒 |
船重(kg) | 4158 |
船高(厘米) | 292.1 |
船長(厘米) | 411.48 |
船寬(厘米) | 162.56 |
HS代碼 | 8479899898 |
原產地 | US |