項目 | 液壓機 |
容量 | 50 噸。 |
氣缸行程 | 13.13“ |
氣缸類型 | 雙作用,液壓返回 |
尺寸B | 20.71“ |
尺寸C | 38.25“ |
尺寸D | 10.38“ |
尺寸F | 36.75“ |
尺寸G | 5" |
尺寸H | 55.92“ |
尺寸J | 64“ |
尺寸K | 8" |
尺寸L | 10.63“ |
尺寸 M | 30“ |
維度N | 112.96“ |
最大限度。 床寬 | 28.75“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 37.12“ |
分鐘。 垂直日光 | 6" |
沖壓速度 | 11.1英寸/秒 |
產品數據表 | enerpac-ipr20075.pdf |
快速前進速度 | 1英寸/秒 |
UPC | 662005406760 |
船重(kg) | 1140.75 |
船高(厘米) | 288.93 |
船長(厘米) | 332.74 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8462918090 |