項目 | 液壓機 |
容量 | 100 噸。 |
氣缸行程 | 13.13“ |
氣缸類型 | 雙作用,液壓返回 |
尺寸B | 26.5“ |
尺寸C | 38“ |
尺寸D | 8.75“ |
尺寸F | 45“ |
尺寸G | 5.75“ |
尺寸H | 63.19“ |
尺寸J | 66“ |
尺寸K | 8" |
尺寸L | 10.63“ |
尺寸 M | 32“ |
維度N | 118.94“ |
最大限度。 床寬 | 35“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 41.28“ |
分鐘。 垂直日光 | 6.28“ |
沖壓速度 | 10.3英寸/秒 |
產品數據表 | enerpac-ipr20075.pdf |
快速前進速度 | 1.5英寸/秒 |
船重(kg) | 1755 |
船高(厘米) | 302.26 |
船長(厘米) | 269.24 |
船寬(厘米) | 167.64 |
HS代碼 | 8462918090 |