項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 7.31“ |
尺寸B | 13.25“ |
尺寸C | 1.13“ |
尺寸D | 3.37“ |
尺寸E | 1.13“ |
尺寸G | 1/4“ -18 NPTF |
尺寸H | 12.56“ |
尺寸J | 0.75“ |
尺寸L | 5.63“ |
維度N | 3.75“ |
尺寸P | 3.25“ |
方面 | 0.28“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.055 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 72磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 1 |
第一級每衝程油排量 | 0.055 cu。 在。 |
活塞行程 | 0.5“ |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p141.pdf |
庫容 | 20 cu。 在。 |
速度類型 | 單速 |
UPC | 662005107155 |
可用油容量 | 20 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8414200000 |
原產地 | US |
A. 泵配有不導電的玻璃纖維手柄,以確保操作員的安全。
A. 手動操作的液壓泵通過直接施加手動操作,在壓力下輸送液壓流體,將機械能轉化為液壓能。 這些泵應用手柄的簡單原理為內部活塞提供槓桿作用。
A. 10000 磅/平方英寸。
答:主要因素包括您需要操作的負載或設備、所需的速度和精度以及可用的空間和重量限制。
A. 20 立方英寸。
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 | |
P50 | - | 單動 | 6" | - | - | 7.88“ | - | - | 新台幣58,738元 |