項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 雙動 |
維度A | 8.25“ |
尺寸B | 12.13“ |
尺寸C | 6.42“ |
尺寸D | 12.63“ |
尺寸E | 7.68“ |
尺寸H | 26.44“ |
尺寸J | 0.98“ |
尺寸L | 10.63“ |
尺寸 M | 6.89“ |
維度N | 25.6“ |
尺寸P | 3.63“ |
尺寸 Q | 3.5“ |
尺寸 R | 2.68“ |
方面 | 3.13“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.29 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 110磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 7.69 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.29 cu。 在。 |
活塞行程 | 1.5“ |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 200 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p464.pdf |
庫容 | 453 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
可用油容量 | 453 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 27.31 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 68.07 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
答:建議僅將此 Enerpac 手動泵與雙作用氣缸一起使用。
A. 通過輸送液壓油,手動操作的液壓泵通過直接施加的人工將機械能轉化為壓力作用下的液壓能。 它們使用手柄向內部活塞傳遞槓桿的原理。
答:單級泵依靠大氣壓力來移動流體,而雙級泵則利用液壓和大氣壓力的組合動力來驅動泵。
答:該泵的第一級和第二級壓力額定值分別為 200 和 10000 psi。
答:是的,該品牌的 P-464 Ultima 系列手動泵配備了安全功能,例如可防止過壓並確保液壓系統安全運行的洩壓閥。
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P202 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 15.75“ | 0.75“ | 0.63“ | - | - | 新台幣29,837元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P50 | - | 單動 | 6" | - | - | 7.88“ | - | - | 新台幣58,738元 |