項目 | 液壓手動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 13.56“ |
尺寸B | 20.06“ |
尺寸C | 1.44“ |
尺寸D | 3.37“ |
尺寸E | 1.13“ |
尺寸G | 1/4“ -18 NPTF |
尺寸H | 15.75“ |
尺寸J | 0.75“ |
尺寸L | 5.69“ |
尺寸 M | 0.63“ |
維度N | 3.75“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 0.151 立方英尺英吋/行程 |
最高 處理努力 | 63磅。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
階段數 | 2 |
第一級每衝程油排量 | 0.221 cu。 在。 |
第二級每衝程油排量 | 0.055 cu。 在。 |
活塞行程 | 0.5“ |
能量源 | 手動操作 |
第一級壓力等級 | 200 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-p-802.pdf |
庫容 | 55 cu。 在。 |
速度類型 | 兩速 |
UPC | 662005107087 |
可用油容量 | 55 cu。 在。 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 3.92 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 57.4 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
答:P202 手動泵的兩速設計允許操作員在高壓和低壓模式之間進行選擇。 低壓模式可提供更快的泵手柄運動,而高壓模式可提供更大的力和更慢的手柄運動,從而在不同的應用中提供多功能性。
答:該品牌的 P202 手動泵提供壓力調節機制,允許操作員控制泵產生的最大壓力,確保安全可控的操作。
答:是的,Enerpac P202 手動泵設計緊湊且相對較輕,使其便攜且易於運輸。 其便攜性允許在不同的工作地點和應用中靈活地使用。
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 尺寸H | 尺寸J | 尺寸 M | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4“ -18 NPTF | 單動 | 7.31“ | 12.56“ | 0.75“ | - | 3.25“ | - | 新台幣25,368元 | |
P18 | - | 單動 | 8.7“ | 15.17“ | 9.98“ | - | 4.37“ | - | 新台幣37,606元 | |
P392ALSS | - | 單動 | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,829元 | |
P-802 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.3“ | 20.75“ | 2.19“ | - | 6.02“ | 1.4“ | 新台幣56,586元 | |
P391 | 3/8“ -18 NPTF | 單動 | 13.56“ | 20.56“ | 1.19“ | 0.63“ | - | - | 新台幣34,058元 | |
P464 | - | 雙動 | 8.25“ | 26.44“ | 0.98“ | 6.89“ | 3.63“ | 3.5“ | 新台幣185,297元 | |
P50 | - | 單動 | 6" | - | - | 7.88“ | - | - | 新台幣58,738元 |