項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 1.56“ |
底座安裝孔螺紋深度 | 0.5“ |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 5/16"-18聯合國 |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 10 噸。 |
倒塌高度 | 3.53“ |
軸環螺紋長度 | 1.06“ |
領口螺紋尺寸 | 2 1/4"-14 聯合國 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 1.69“ |
氣缸有效面積前進 | 2.24平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 4.53“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 11.2短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 2.24 cu。 在。 |
外直徑。 | 2.25“ |
柱塞直徑 | 1.5“ |
柱塞內螺紋尺寸 | #10-24 聯合國 |
柱塞螺紋長度 | 0.25“ |
柱塞式 | 素色 |
行程 | 1" |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | CN |
A. 液壓缸必須在恆溫乾燥條件下存放。 它們不應受到腐蝕性介質的影響,例如蒸汽或任何種類的腐蝕劑。 儲存時,氣缸油口應用合適的塑料或金屬塞密封。
A. 雙作用油缸在每一端都有一個端口,為活塞的縮回和伸出功能提供液壓油或油。 而在單作用油缸中,液壓流體通過油缸一端的端口進入,無需油即可伸出活塞桿。
答:是的,它採用烤瓷漆表面,可增強耐腐蝕性。
答:該氣缸配有 CR400 連接器、防塵蓋和軸環螺紋保護器。
A.
A、液壓油是液壓機械設備中用來傳遞動力的重要部件。 它作為一種不可壓縮的油或液體介質,有助於將力從液壓系統內的一點傳遞到另一點。 雖然有多種物質可以用作液壓油,但最常見的類型是礦物基、石油基、水基或合成材料。 這些液壓油在確保不同行業和應用的液壓系統高效、平穩運行方面發揮著至關重要的作用。
產品 | 型號 | 氣缸有效面積前進 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 石油產能推進 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 211.45 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣312,568元 | ||
RC1512 | 3.14平方英寸 | 1.88“ | 0.5“ | 15.7短噸。 | 37.7 cu。 在。 | 0.43“ | 1.38“ | 2.75“ | 新台幣100,400元 | ||
RC7513 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 208.74 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣277,332元 | ||
RC756 | 15.9平方英寸 | 4.5“ | 0.63“ | 79.5短噸。 | 97.41 cu。 在。 | 0.59“ | 2.81“ | 5.75“ | 新台幣200,510元 | ||
RC-1006 | 20.63平方英寸 | 5.5“ | 1" | 103.1短噸。 | 136.67 cu。 在。 | 0.59“ | 2.8“ | 7" | 新台幣208,083元 | ||
RC-1012 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 26.84 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣50,393元 | ||
RC-1014 | 2.24平方英寸 | 1.56“ | 0.5“ | 11.2短噸。 | 31.31 cu。 在。 | 0.55“ | 1.38“ | 2.25“ | 新台幣53,019元 |