項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 3.25“ |
底座安裝孔螺紋深度 | 0.37“ |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 3/8“ -16 UNC |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 20 噸。 |
中心孔直徑 | 1.06“ |
倒塌高度 | 6.38“ |
軸環螺紋長度 | 1.5“ |
領口螺紋尺寸 | 3 7/8"-12 聯合國 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.88“ |
氣缸有效面積前進 | 4.72平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 8.38“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 23.6短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 9.46 cu。 在。 |
外直徑。 | 3.88“ |
柱塞直徑 | 2.13“ |
柱塞內螺紋尺寸 | 1 9/16"-16 聯合國 |
柱塞螺紋長度 | 0.75“ |
柱塞式 | 空洞 |
鞍座直徑 | 2.13“ |
鞍座從柱塞突出 | 0.27“ |
行程 | 2" |
UPC | 662005302611 |
船重(kg) | 7.55 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
A.
A. 套環螺紋可以輕鬆地將氣缸與泵固定在一起。
答:是的,液壓缸經過烤瓷漆處理,以提高耐腐蝕性和防刮擦性。
答:該氣缸使用 CR-400 連接器來提供快速、安全的連接。
A.
答:液壓缸使用液壓油產生線性運動,這使得它們比氣動缸更強大、更高效。
型號 | 缸徑 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 氣缸有效面積前進 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 石油產能推進 | 外直徑。 | 柱塞內螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13“ | 2" | 0.35“ | 2.76平方英寸 | 13.8短噸。 | 0.86 cu。 在。 | 2.75“ | 3/4"-16聯合國 | 新台幣44,174元 | |
RCH-123 | 2.13“ | 2" | 0.5“ | 2.76平方英寸 | 13.8短噸。 | 8.29 cu。 在。 | 2.75“ | - | 新台幣63,690元 | |
RCH1003 | 6.5“ | 7" | 0.75“ | 20.63平方英寸 | 103.1短噸。 | 61.88 cu。 在。 | 8.38“ | 4英寸-16聯合國 | 新台幣359,410元 | |
RCH-206 | 2.88“ | 3.25“ | 0.37“ | 4.72平方英寸 | 23.6短噸。 | 28.67 cu。 在。 | 3.88“ | 1 9/16"-16 聯合國 | 新台幣108,913元 | |
RCH-306 | 3.5“ | 3.63“ | 0.55“ | 7.22平方英寸 | 36.1短噸。 | 44.23 cu。 在。 | 4.5“ | 11 3/16"-16 聯合國 | 新台幣134,255元 | |
RCH-603 | 4.88“ | 5.13“ | 0.55“ | 12.73平方英寸 | 63.6短噸。 | 38.2 cu。 在。 | 6.25“ | 2 3/4"-16 聯合國 | 新台幣157,371元 | |
RCH-606 | 4.88“ | 5.13“ | 0.55“ | 12.73平方英寸 | 63.6短噸。 | 76.41 cu。 在。 | 6.25“ | 2 3/4"-16 聯合國 | 新台幣224,720元 |