項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 5.13“ |
底座安裝孔螺紋深度 | 0.55“ |
底座安裝孔螺紋尺寸 | 1/2“ -13 UNC |
基地到前進港口 | 1.25“ |
容量 | 60 噸。 |
中心孔直徑 | 2.12“ |
倒塌高度 | 12.75“ |
軸環螺紋長度 | 1.91“ |
領口螺紋尺寸 | 6 1/4“ -12 |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 4.88“ |
氣缸有效面積前進 | 12.73平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 18.75“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 63.6短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 76.41 cu。 在。 |
外直徑。 | 6.25“ |
柱塞直徑 | 3.63“ |
柱塞內螺紋尺寸 | 2 3/4"-16 聯合國 |
柱塞螺紋長度 | 0.75“ |
柱塞式 | 空洞 |
鞍座直徑 | 3.61“ |
鞍座從柱塞突出 | 0.5“ |
行程 | 6" |
船重(kg) | 39.69 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | CN |
A. 最大工作壓力為 10000 PSI。
答:它附帶一個快速連接 CR-400 母耦合器(連接到 CH-604 公耦合器並單獨出售)。
A. 中空柱塞缸經過烤瓷漆處理,增強了耐腐蝕性。 即使在充滿挑戰的環境中,這種保護塗層也能延長氣缸的使用壽命。
型號 | 缸徑 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋深度 | 氣缸有效面積前進 | 最大限度。 氣缸容量提前 | 石油產能推進 | 外直徑。 | 柱塞內螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 2.13“ | 2" | 0.35“ | 2.76平方英寸 | 13.8短噸。 | 0.86 cu。 在。 | 2.75“ | 3/4"-16聯合國 | 新台幣44,174元 | |
RCH-123 | 2.13“ | 2" | 0.5“ | 2.76平方英寸 | 13.8短噸。 | 8.29 cu。 在。 | 2.75“ | - | 新台幣63,690元 | |
RCH1003 | 6.5“ | 7" | 0.75“ | 20.63平方英寸 | 103.1短噸。 | 61.88 cu。 在。 | 8.38“ | 4英寸-16聯合國 | 新台幣359,410元 | |
RCH-206 | 2.88“ | 3.25“ | 0.37“ | 4.72平方英寸 | 23.6短噸。 | 28.67 cu。 在。 | 3.88“ | 1 9/16"-16 聯合國 | 新台幣108,913元 | |
RCH-306 | 3.5“ | 3.63“ | 0.55“ | 7.22平方英寸 | 36.1短噸。 | 44.23 cu。 在。 | 4.5“ | 11 3/16"-16 聯合國 | 新台幣134,255元 | |
RCH-603 | 4.88“ | 5.13“ | 0.55“ | 12.73平方英寸 | 63.6短噸。 | 38.2 cu。 在。 | 6.25“ | 2 3/4"-16 聯合國 | 新台幣157,371元 | |
RCH-121 | 2.13“ | - | - | 2.76平方英寸 | 13.8短噸。 | 4.49 cu。 在。 | 2.75“ | - | 新台幣50,277元 |