項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔沉孔深度 | 0.44“ |
底座安裝孔沉孔直徑 | 0.625“ |
底座安裝孔距 | 2.06“ |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 30 噸。 |
倒塌高度 | 2.31“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.88“ |
氣缸有效面積前進 | 6.49平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 2.81“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 32.4短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 3.25 cu。 在。 |
外直徑。 | 4.63的“X 3.75” |
柱塞直徑 | 2.5“ |
柱塞至安裝孔 | 1.75“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座從柱塞突出 | 0.08“ |
行程 | 0.5“ |
船重(kg) | 4.07 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
A、單作用液壓缸的主要部件包括缸筒、活塞、活塞桿、密封件和液壓油。
A、主要區別是單作用液壓缸單向工作,而雙作用液壓缸可以雙向工作。
A. 要選擇合適的單作用液壓缸,請考慮所需的力、行程長度、工作壓力、安裝選項和環境條件等因素。
A. 正確的維護包括定期檢查密封件是否損壞、檢查液壓油液位並確保油缸沒有污染物。
A. 拉桿氣缸具有外部拉桿,可將氣缸筒和端蓋固定在一起。 另一方面,焊接氣缸具有一體式筒體和端蓋結構,無需拉桿。