項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔沉孔深度 | 0.31“ |
底座安裝孔沉孔直徑 | 0.422“ |
底座安裝孔距 | 1.44“ |
基地到前進港口 | 0.75“ |
容量 | 10 噸。 |
倒塌高度 | 1.69“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 1.69“ |
氣缸有效面積前進 | 2.24平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 2.13“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 11.2短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 0.98 cu。 在。 |
外直徑。 | 3.25的“X 2.19” |
柱塞直徑 | 1.5“ |
柱塞至安裝孔 | 1.34“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座從柱塞突出 | 0.04“ |
行程 | 0.44“ |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | CN |
A.
A. 10000 磅/平方英寸。
A.
A.
A.