項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔沉孔深度 | 0.17“ |
底座安裝孔沉孔直徑 | 0.321“ |
底座安裝孔距 | 1.12“ |
基地到前進港口 | 0.63“ |
容量 | 5 噸。 |
倒塌高度 | 1.28“ |
成色 | AR400耦合器 |
缸徑 | 1.13“ |
氣缸有效面積前進 | 0.99平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 1.53“ |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 4.9短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 0.25 cu。 在。 |
外直徑。 | 2.31的“X 1.63” |
柱塞直徑 | 1" |
柱塞至安裝孔 | 0.88“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座從柱塞突出 | 0.04“ |
行程 | 0.25“ |
UPC | 662005302345 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | CN |
A. 安全預防措施包括穿戴適當的個人防護裝備、確保連接牢固以及遵循正確的提升和承重指南。
A、氣瓶應存放在清潔、乾燥和受保護的環境中,防止損壞和污染。
A. 檢查負載路徑中是否有任何障礙物或束縛,確保適當的液壓油液位並檢查密封件是否損壞。