項目 | 夾臂 |
鎖模力 | 475磅。 |
夾緊行程 | 0.32“ |
氣缸有效面積夾具 | 0.12平方英寸 |
氣缸回程型 | 單動 |
維度A | 4.41“ |
尺寸B | 2.32“ |
尺寸C | 1.05“ |
尺寸C1 | 1.69“ |
尺寸D | 1.1“ |
尺寸D1 | 1.86“ |
尺寸D2 | 1.77“ |
尺寸F | 0.39“ |
尺寸G | SAE#2 |
尺寸H | 0.43“ |
尺寸K | 0.63“ |
維度N | 0.61“ |
尺寸P | 0.97“ |
尺寸 Q | 1/4“ -20 UNC |
尺寸 R | 1.02“ |
方面 | 0.825“ |
尺寸T | 1.22“ |
尺寸 U | 1.58“ |
維度 V | 0.225“ |
尺寸W | 2.09“ |
維度 X | 0.714“ |
材料 | 鐵件 |
最高油流量 | 12立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
分鐘運營壓力 | 500 PSI |
安裝類型 | 上法蘭 |
螺栓數 | 3 |
夾緊油量 | 2.27 cu。 在。 |
迴轉 | 左列 |
行程 | 0.65“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸C | 鎖模力 | 夾緊行程 | 尺寸C1 | 尺寸D | 尺寸D1 | 尺寸D2 | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇爾斯21 | 1.05“ | 475磅。 | 0.32“ | 1.69“ | 1.1“ | 1.86“ | 1.77“ | 0.39“ | 新台幣38,516元 | |
蘇爾斯51 | 1.08“ | 1100磅。 | 0.39“ | 1.97“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | 新台幣30,572元 | |
蘇爾斯121 | 1.08“ | 2400磅。 | 0.5“ | 2.18“ | 1.87“ | 2.62“ | 2.88“ | 0.87“ | 新台幣43,568元 | |
硫磺51 | 1.08“ | 1100磅。 | 0.39“ | 1.97“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | 新台幣33,316元 | |
硫磺121 | 1.08“ | 2400磅。 | 0.5“ | 2.18“ | 1.87“ | 2.62“ | 2.88“ | 0.87“ | 新台幣38,071元 | |
蘇德21 | 1.05“ | 500磅。 | 0.32“ | 1.69“ | 1.1“ | 1.86“ | 1.77“ | 0.39“ | 新台幣36,156元 | |
蘇德51 | 1.08“ | 1250磅。 | 0.39“ | 1.97“ | 1.37“ | 2.13“ | 2.25“ | 0.63“ | 新台幣34,968元 |