項目 | 流量控制閥 |
最高油流量 | 427立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
方式數 | 2 |
壓力範圍 | 0至5000 psi |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 10.67 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 氣缸兼容性 | 項目 | 最高 運營壓力 | 端口大小 | 壓力範圍 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC1 | - | 液壓閥 | 5000 PSI | SAE#4 | 0至5000 psi | - | - | 新台幣10,569元 | ||
VC15 | 單動 | 中閉閥 | 10000 PSI | - | - | 手動操作 | 3路,3位,封閉式中心 | 新台幣91,224元 | ||
VC15L | 單動 | 鎖緊閥 | 10000 PSI | - | - | 手動操作 | 3 通,3 位,閉中心,鎖定 | 新台幣112,952元 | ||
VC3L | 單動 | 三通鎖閥 | 10000 PSI | - | - | 手動操作 | 3 通,3 位,串聯中心,鎖定 | 新台幣107,560元 | ||
V12 | - | 液壓球閥 | 5000 PSI | SAE#4 | - | - | - | 新台幣11,973元 | ||
V2000 | - | 順序閥 | 5000 PSI | 1 / 8“-27 | - | - | - | 新台幣46,024元 | ||
V10 | - | 液體流量開關 | 10000 PSI | 1機構/ 2“ | - | - | - | 新台幣5,145元 |