項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 125% |
室材料 | 鍍鎳鋁 |
連接尺寸 | 1個MNPT |
顯示屏 | 大型易讀數字數字寄存器 |
配件 | 1“NPT |
流料 | 汽油,柴油,輕油,煤油,標準油 |
流量範圍 | 6至40 gpm |
GPM最高 | 40 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 鍍鎳鋁 |
插入 | 鍍鎳鋁 |
總長: | 8" |
主累加器 | 是 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 溫度 | 140 F |
最高 黏度 | 50個SSU |
O型圈 | 布納/維頓 |
密封材料 | 布納/維頓 |
溫度。 | 140學位F. |
Thread 低功耗物聯網 | NPT |
類別 | 牙盤 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 3.97 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 準確性 | 連接尺寸 | 最高 黏度 | 密封材料 | 溫度。 | Thread 低功耗物聯網 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807CN1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | 維通 | 150 | NPT | 液體 | 新台幣18,385元 | ||
900張 | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣27,619元 | ||
900CDBSPT | 8" | +/- 125% | 1個BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
900CD1.5BSPT | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
807C1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣13,484元 | ||
901C1.5 | 9.25“ | +/- 2.0% | 1-1 / 2 MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣20,144元 | ||
807C | 8" | - | 3機構/ 4“ | - | - | - | - | - | 新台幣14,248元 |