項目 | 流量計 |
連接尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
流量範圍 | 5至20 gpm |
GPM最高 | 40 |
身高 | 6" |
總長: | 8" |
最大。 壓力 | 50 PSI |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 2.37 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 準確性 | 連接尺寸 | 最高 黏度 | 密封材料 | 溫度。 | Thread 低功耗物聯網 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807CN1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | 維通 | 150 | NPT | 液體 | 新台幣18,385元 | ||
900CD | 8" | +/- 125% | 1個MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣24,561元 | ||
900張 | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣27,619元 | ||
900CDBSPT | 8" | +/- 125% | 1個BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
900CD1.5BSPT | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
807C1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣13,484元 | ||
901C1.5 | 9.25“ | +/- 2.0% | 1-1 / 2 MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣20,144元 |