項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 2.0% |
室材料 | 雷頓/不銹鋼 |
連接尺寸 | 1-1 / 2 MNPT |
顯示屏 | 具有大號易讀號碼的機械寄存器 |
流料 | 汽油,柴油,煤油,石油溶劑油,Stoddard溶劑和庚烷 |
流量範圍 | 6至40 gpm |
GPM最高 | 40 |
身高 | 5.5“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 9.25“ |
主累加器 | 1,000,000加侖 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 黏度 | 50 |
密封材料 | Viton(R)和Buna |
溫度。 | 150 |
Thread 低功耗物聯網 | NPT |
類別 | 液體 |
信號寬度 | 6.25“ |
船重(kg) | 3.49 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 準確性 | 連接尺寸 | 最高 黏度 | 密封材料 | 溫度。 | Thread 低功耗物聯網 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807CN1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | 維通 | 150 | NPT | 液體 | 新台幣18,385元 | ||
900CD | 8" | +/- 125% | 1個MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣24,561元 | ||
900張 | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 MNPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | NPT | 牙盤 | 新台幣27,619元 | ||
900CDBSPT | 8" | +/- 125% | 1個BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
900CD1.5BSPT | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 BSPT | 50個SSU | 布納/維頓 | 140學位F. | BSPP | 牙盤 | 新台幣30,235元 | ||
807C1 | 8" | +/- 1.0% | 1個MNPT | 50 | Viton(R)和Buna | 150 | NPT | 液體 | 新台幣13,484元 | ||
807C | 8" | - | 3機構/ 4“ | - | - | - | - | - | 新台幣14,248元 |