項目 | 危險場所空調 |
氣流方向 | 8路 |
安培 | 10.5 / 9.4A |
安培@伏特 | 250V-15A(230V)/ 250V-20A(208V) |
tu | 19000 |
CFM | 375 |
課程 | 第 1 類,第 2 部分,A、B、C 和 D 組。 |
顏色 | 白色 |
製冷量 | 21000/ 21000 BTUH, 6.15kW |
除濕 | 5.5 分/小時。 |
深度 | 27 3機構/ 8“ |
能源效率 | 9.7/9.6 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 17 15機構/ 16“ |
Hz | 60 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 6" |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 230 / 208V |
瓦 | 1965/1970W |
信號寬度 | 25 15機構/ 16“ |
窗口寬度 | 27 7/8“至42” |
船重(kg) | 76.5 |
原產地 | MX |
答:您可以將這款 Friedrich 空調安裝在六英吋或更薄的牆壁上。
答:要查看空調是否正常運作,請尋找電氣問題、冷媒洩漏和感測器問題。 另外,檢查空氣濾網是否有污垢堆積。
答:Friedrich 空調可以維持實驗室、控制室、儲藏室和住所的濕度。 它的除濕速度為每小時 5.5 品脫,以保持工作空間的舒適度。
A.