項目 | 危險場所空調 |
安培 | 11.8 |
安培@伏特 | 250V-20 |
tu | 24000/23700 |
CFM | 385 |
課程 | Class 2 Div 2, Class 1 Div2 UL 認證用於 Class I, Div 2, Group A, B, C and D, ISA 12.12.101, NFPA 70 |
顏色 | 灰色 |
製冷量 | 24000/24000 BTUH,6.8kW |
除濕 | 8/7.5 分/小時。 |
深度 | 27-3 / 8“ |
能源效率 | 9.7/8.5 |
身高 | 17-15 / 16“ |
Hz | 60 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 6" |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 230/208 |
瓦 | 2727/2788 |
信號寬度 | 25 15機構/ 16“ |
窗口寬度 | 27-7 / 8“至42” |
船重(kg) | 81.9 |
原產地 | MX |
型號 | 製冷量 | 電壓 | 安培 | 安培@伏特 | 能源效率 | 除濕 | 製冷劑類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH20M50B | 21000/19100 Btu/小時。 | 220 / 240V | 11.6/10.3A | 250V @ 15A | 8.8 | 7 分/小時。 | R-410A | 新台幣293,636元 | |
SH15M30A | 15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW | 230/208 | 7.9/7.8 | 250V-15 | 9.7 | 4 分/小時。 | R-410A | 新台幣244,490元 | |
SH20M30B | 21000/ 21000 BTUH, 6.15kW | 230 / 208V | 10.5 / 9.4A | 250V-15A(230V)/ 250V-20A(208V) | 9.7/9.6 | 5.5 分/小時。 | R-410A | 新台幣283,745元 |